Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: G3PA240BVDDC524 SOLID STATE RELAY, 40A, 5-24VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8947554
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3PA240BVDDC524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
omron halbleiterrelais
halbleiterrelais
Produktpalette: G3PA Series
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Betriebsspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Laststrom: 40 A
  • Betriebsspannung, max.: 30 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 5 VDC
  • Regelspannung, max.: 24 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G3PA240BVDDC524, 8947554, 894-7554
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 7,95*
    ab € 63,83*
    € 67,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 87,62*
    € 152,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,64*
    € 181,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,41*
    € 173,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,02*
    € 161,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 121,22*
    € 144,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 111,44*
    € 132,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,62*
    € 104,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.