Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP820-100-1% CURRENT SENSE RESISTOR, 100 OHM, 20W, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7613635
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP820-100-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktbreite: 4.45 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • Nennleistung: 20 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstand: 100 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktpalette: MP800 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstyp: High Power
  • Temperaturkoeffizient: +50, -20ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 20w, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP820-100-1%, 7613635, 761-3635
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,73*
    € 7,17*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,67*
    € 13,04*
    1 Tag
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 5,01*
    € 14,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    7019B-MTG
    ab € 1,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.