Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09150006107 CONTACT, MALE, 26-22AWG, CRIMP, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6979257
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktausführung: Pin
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: Han D Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09150006107, 6979257, 697-9257
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,4345*
    € 0,5345*
    25 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 0,45*
    € 0,55*
    17 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 0,479*
    € 0,569*
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,80*
    ab € 0,51*
    € 0,60*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 0,96*
    € 1,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000889
    ab € 48,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.