Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 1CPSA3 Cable Pull Switch, Cable Span:-, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6569894
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1CPSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-3NC, SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Seilspannweite: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 232,61*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 308,57*
    € 367,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,95*
    € 320,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,55*
    € 296,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 232,61*
    € 276,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.