Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 6639S-1-0000103 Leaded Process Compatible:Yes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6443278
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6639S-1-0000103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: 6639S Series
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Widerstandstoleranz: ± 15%
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktlänge: 33.48 mm
  • Nennleistung: 1 W
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometer: Precision
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, 6639S-1-0000103, 6443278, 644-3278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    157B102MX
    ab € 23,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.