Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K3010P.. OPTOCOUPLER, PHOTOTRIAC, 5300VRMS, 6-DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6422548
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K3010P..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 5.3 kV
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Triac-Betriebsart: Non Zero Crossing
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay optokoppler, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Triac-Ausgang, VISHAY, K3010P.., 6422548, 642-2548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,357*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.