Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BANNER ENGINEERING ES-UA-5A SAFETY CONTROL MODULE, 250VAC/24VDC, 6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6420485
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     ES-UA-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennstrom: 6 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, BANNER ENGINEERING, ES-UA-5A, 6420485, 642-0485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 293,44*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 319,88*
    € 380,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 312,72*
    € 372,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 293,44*
    € 349,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MULTICOMP PRO
    SPC10577
    ab € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.