Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 150D105X9015A2B TANTALUM CAPACITOR, 1UF, 15V, AXIAL 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5404903
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D105X9015A2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: -
  • SVHC: Lead
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 1 µF
  • Produktpalette: 150D Series
  • Spannung (DC): 15 V
  • Ausfallrate: -
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: -
  • Produktlänge: 10.72 mm
  • Produktdurchmesser: 3.43 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 150D105X9015A2B, 5404903, 540-4903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,02*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.