Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09150006206 CONTACT, SOCKET, 14AWG, CRIMP, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4964834
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktausführung: Socket
  • Nennstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: Han D Series
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09150006206, 4964834, 496-4834
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,38*
    € 0,49*
    1 Tag
    900
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,40938*
    € 0,51938*
    1 Tag
    200
    1
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 0,37*
    € 0,55*
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,4433*
    € 0,5633*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,823*
    € 2,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000889
    ab € 43,58*
    Zubehör
    Harting
    09990000012
    ab € 25,52*
    Zubehör
    Harting
    09990000111
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Harting
    09990000888
    ab € 560,86*
    Zubehör
    Harting
    09990000021
    ab € 97,50*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0052
    ab € 5,06*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 281,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.