Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1402401 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 2 POSITION, 14-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4684291
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1402401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 00 AWG
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 6
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennstrom: 175 A
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 4 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Verteilerblöcke, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1402401, 4684291, 468-4291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 261,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,79*
    € 416,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 345,75*
    € 411,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 330,97*
    € 393,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 306,06*
    € 364,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 286,94*
    € 341,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,36*
    € 311,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.