Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D106X0025C1V1 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 25V, RADIAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4671223
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X0025C1V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 10uf
radial kondensator
Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 9.14 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • SVHC: Lead
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: 199D Series
  • Spannung (DC): 25 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Rippelstrom: -
  • Kapazität: 10 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ausfallrate: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 25v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D106X0025C1V1, 4671223, 467-1223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,793*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.