|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139N-4664590 Herst.-Nr.: 585DX4Q25F103SP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Conductive Plastic Potentiometer,Track Typ: 585DX4Q25F103SP RoHS konform: Keine Angaben Adjustment Type: Side No. of Turns: 1 Operating Temperature Range: -40°C to +120°C POWER RATING: 0.05W Resistance Max: 10kohm Widerstand-Toleranz: ± 20% Series: 585 Track Resistance: 10kohm Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: potenziometer 0,05w 20%, honeywell potentiometer, 466-4590, HONEYWELL S&C / CLAROSTAT, 585DX4Q25F103SP, Potentiometer & Variable Widerstände, Passive Bauelemente, Drehpotentiometer, eingängig, Widerstände und Potentiometer, RoHS konform: Keine Angaben |
|  |  |
| |