Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 ELECTROMECHANICAL MULTIFUNCTION TIMER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4602213
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Anzahl Timing-Bereiche: 14 Bereich(e)
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Zeit, min.: 0.05 s
  • Produktpalette: H3CR-A Series
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • Versorgungsspannung, max.: 48 V
  • SVHC: To Be Advised
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • Zeit, max.: 300 h
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3CR-A8 AC24-48/DC12-48, 4602213, 460-2213
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 46,66*
    € 51,72*
    1 Tag
    146
    € 6,95*
    ab € 48,19*
    € 54,67*
    16 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 51,55*
    € 57,04*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 52,22*
    € 57,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 85,73*
    € 117,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,54*
    € 139,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,85*
    € 127,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,01*
    € 121,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,00*
    € 109,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,99*
    € 104,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,73*
    € 102,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92A-48G
    ab € 2,07*
    Zubehör
    Omron
    Y92F-30
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Omron
    P2CF-08-E
    ab € 6,25*
    Zubehör
    Omron
    P2CF-11-E
    ab € 7,77*
    Zubehör
    Omron
    P3G-08
    ab € 5,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.