Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D4C-1632 LIMIT SWITCH, ROLLER PLUNGER, SPDT, Limi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4591835
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4C-1632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 17.65 N
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4C-1632, 4591835, 459-1835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,73*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,63*
    € 148,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,93*
    € 128,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,50*
    € 125,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,44*
    € 115,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,73*
    € 104,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.