Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4302.5312 POWER ENTRY MODULE, PLUG, 2A, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4589725
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4302.5312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbinderanschlüsse: Quick Connect
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: General Purpose
  • IP-Schutzart: IP40
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flange Mount
  • Schaltertyp: 2-Pole Switch
  • Nennstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, gerätestecker schurter, gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Sonstige, Steckverbinder, SCHURTER, 4302.5312, 4589725, 458-9725
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 22,69*
    € 26,99*
    1
    € 6,90*
    ab € 24,80*
    € 43,71*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 44,78*
    € 61,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 61,52*
    € 73,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,38*
    € 65,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,76*
    € 61,59
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 49,95*
    € 59,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.230,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.