Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL B856-511 DIGITAL MULTIFUNCTION TIMER, Product Ran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4584442
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     B856-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Produktpalette: B856 Series
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Zeit, max.: 9999 h
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Zeit, min.: 0.01 s
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl Timing-Bereiche: 5 Bereich(e)
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 438,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 548,75*
    € 653,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 509,77*
    € 606,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 466,23*
    € 554,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 451,82*
    € 537,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 438,36*
    € 521,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.