Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC4263 RF/COAXIAL ADAPTER, TNC JACK-N JACK, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4571824
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC4263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
Impedanz: 50 ohm
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Zielkoaxialtyp: N
  • SVHC: Lead
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: TNC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC4263, 4571824, 457-1824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CSK-8550.
    ab € 530,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.