Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H5CN-XAN-AC100-240 DIGITAL TIMER, Supply Voltage Min:100VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4544389
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CN-XAN-AC100-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitrelais
omron zeitrelais
zeitrelais
Zeit, min.: 0.001 s
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit, max.: 99.99 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H5CN-XAN-AC100-240, 4544389, 454-4389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 262,83*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 362,53*
    € 431,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 320,06*
    € 380,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,19*
    € 353,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 279,28*
    € 332,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 262,83*
    € 312,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.