Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: H3CR-H8L AC100-120 M SOLID STATE TIMER, DPDT, 12MIN, 120VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4522734
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-H8L AC100-120 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
Zeitrelais
omron zeitrelais
zeitrelais
HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, max.: 12 min
  • Nennstrom: 5 A
  • Timer-Ausgang: Solid State
  • SVHC: To Be Advised
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, min.: 0.05 min
  • Produktpalette: H3CR-H Series
  • Timerfunktionen: Off-Delay
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Anzahl Timing-Bereiche: 4 Bereich(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H3CR-H8L AC100-120 M, 4522734, 452-2734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 98,57*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,27*
    € 152,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,89*
    € 137,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,75*
    € 131,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 101,64*
    € 120,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 98,57*
    € 117,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.