Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4116R-1-102 RESISTOR, ISOLATED RESISTOR NETWORK, 8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4460728
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
SVHC: Lead
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: DIP
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Produktpalette: 4100R Series
  • Widerstand: 1 kohm
  • Nennleistung pro Widerstand: 250 mW
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktbreite: 6.71 mm
  • Nennleistung: 2.25 W
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 4.57 mm
  • Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Produktlänge: 21.97 mm
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstyp: Network
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4116R-1-102, 4460728, 446-0728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MDP16031K00GD04
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.