Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HOFFMAN ENCLOSURES - NVENT CP3630 PANEL, ENCLOSURE, CONCEPT, 34.2INX28.2I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3778721
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CP3630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Gehäusefarbe: White
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 716 mm
  • Produktpalette: -
  • Panelmaterial: Steel
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 28.2 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 869 mm
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 34.2 Zoll
  • Platte: Panel
  • Zur Verwendung mit: Concept Wall-Mount Enclosures
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 182,51*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,46*
    € 246,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 192,85*
    € 229,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,51*
    € 217,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    XJG64
    ab € 194,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.