Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW MSXS-08PFFR-SF7002. SENSOR CONNECTOR, M12, 8P, FEMALE, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359607
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSXS-08PFFR-SF7002.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Sensorkontakt: PCB Socket
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Nennstrom: 28 A
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide), Glass Filled Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Right Angle Panel Mount
  • Produktpalette: M Series
  • Steckerkodierung: X Coded
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Kontaktüberzug: Gold
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Sensorkomponenten, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, MSXS-08PFFR-SF7002., 3359607, 335-9607
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 15,06*
    € 15,53*
    52 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,82*
    € 26,04*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 17,09*
    € 27,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.