Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC TW-HC1-B KNOB/LEVER COLOR INSERT, SELECTOR SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358634
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     TW-HC1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schaltersortimente
Schalterzubehör
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: TW Series
  • Zur Verwendung mit: Idec TW Series Dia. 22mm Non Illuminated Selector Switches
  • Art des Zubehörs: Knob/Lever Color Insert
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, IDEC, TW-HC1-B, 3358634, 335-8634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,456*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.