Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTRONICS 284J IC, ISOLATION AMPLIFIER, 1KHZ, 0.025V/ U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3331581
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     284J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Isolation: Magnetisch
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 8V bis 15.5V
  • Bandbreite: 100 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 100 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verstärkungsabweichung, max.: 0.2 %
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Trennverstärker, Verstärker, INTRONICS, 284J, 3331581, 333-1581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 486,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 610,73*
    € 726,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 591,49*
    € 703,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 554,32*
    € 659,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 537,18*
    € 639,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 504,95*
    € 600,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 486,44*
    € 578,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    07502
    ab € 14,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.