Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC PN1L-M2AFB002E2A VANDAL RESISTANT SW, SPST, 1A, 24V, GR/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296938
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PN1L-M2AFB002E2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster
Produktpalette: PN1L Series
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.5 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Farbe der Beleuchtung: Green, Red
  • Schalterfunktion: Momentary
  • SchalteranschlĂźsse: Wire Leaded
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, IDEC, PN1L-M2AFB002E2A, 3296938, 329-6938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,00*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,86*
    € 128,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,96*
    € 118,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,03*
    € 115,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,00*
    € 99,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.