Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ABB FPTN410005R0001 AUX CONTACT BLOCK, DPST-NO, CONTACTOR, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296474
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     FPTN410005R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Hilfskontakte
Motoren
Motorsteuerungen
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: CA12 Series
  • Anschluss des Hilfskontakts: Screw
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 2NO
  • Montage des Hilfskontakts: Front Mount
  • Zur Verwendung mit: Contactors
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 128,75*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,95*
    € 170,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,42*
    € 159,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,75*
    € 153,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.