Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: DMR30-TC1-1-DC4-R-C. THERMOCOUPLE TEMPERATURE METER, ALARM OU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296357
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR30-TC1-1-DC4-R-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • SVHC: Lead
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: Temperature
  • Produktpalette: DMR30-TC1 Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Messbereich: -
  • ZiffernhĂśhe: 11.4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 92,76*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,93*
    € 123,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,72*
    € 112,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,76*
    € 110,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.