Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: DMR30-PM1-1-DC4-R-C. Meter Range:0mA to 20mA / 4mA to 20mA /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296356
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR30-PM1-1-DC4-R-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Funktionsumfang: Process
  • Produktpalette: DMR30-PM1 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 32 VDC
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • Messbereich: 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 0V to 10V
  • ZiffernhĂśhe: 11.4 mm
  • SVHC: Lead
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,56*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,26*
    € 116,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,41*
    € 106,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,56*
    € 104,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.