Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

E-SWITCH PS1024ARED SWITCH, PUSHBUTTON, SPST, 3A, 125VAC, RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3292647
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PS1024ARED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: PS1024 Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 7.2 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Red
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Schalterfunktion: Off-(On)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SchalteranschlĂźsse: Solder Lug
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,037*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.