Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND 1552DPLBK-10 END PANEL, ENCLOSURE, BLACK, ABS, Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3289832
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1552DPLBK-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
AuĂŸenbreite - Zoll: 3 Zoll
  • Panelmaterial: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
  • Gehäusefarbe: Black
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 2 Zoll
  • Platte: End Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 50.8 mm
  • Zur Verwendung mit: Hammond 1552 Series Plastic Enclosures
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 76 mm
  • Produktpalette: 1552 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, HAMMOND, 1552DPLBK-10, 3289832, 328-9832
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    24
    pro Packung
    € 5,95*
    ab € 6,59*
    € 8,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 5,38*
    € 9,06*
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 5,88*
    € 9,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.