Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RGH1A60D60KGE SOLID STATE CONTACTOR, 60A, 510-660VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279305
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGH1A60D60KGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Produktpalette: RGH Series
  • Laststrom: 60 A
  • SchĂźtzmontage: DIN Rail
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Betriebsspannung, min.: 510 V
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 660 V
  • SchĂźtzanschlĂźsse: Screw
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGH1A60D60KGE, 3279305, 327-9305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,76*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,63*
    € 176,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,25*
    € 174,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,27*
    € 170,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,76*
    € 165,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.