Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMMOND 1554XPL. ENCLOSURE PANEL, STEEL, 11.2 Zoll X 7.28 Zoll, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276804
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554XPL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Panelmaterial: Steel
  • Produktpalette: 1554 Series
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 11.2 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 284.5 mm
  • Platte: Inner Panel
  • Zur Verwendung mit: Hammond 1554 Series Enclosures
  • Gehäusefarbe: -
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 185 mm
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 7.3 Zoll
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, HAMMOND, 1554XPL., 3276804, 327-6804
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    € 5,95*
    ab € 9,30*
    € 13,17*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,91*
    € 14,40*
    € 5,90*
    ab € 8,47*
    € 14,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.