Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRUMETER APM-MAX-M23-PU-4B PANEL METER, 4DIGIT, PROCESS/SHUNT, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276630
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MAX-M23-PU-4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
prozessanzeige
Messbereich: 0VDC to 10VDC, 0mVDC to 500mVDC, 0mA to 50mA, 0A to 5A, 0Hz to 400Hz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Produktpalette: APM-MAX Series
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • ZiffernhĂśhe: 14.5 mm
  • Funktionsumfang: Process / Shunt
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-MAX-M23-PU-4B, 3276630, 327-6630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 236,96*
    € 255,63*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 225,67*
    € 341,98*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 341,98*
    € 406,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 311,76*
    € 370,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,47*
    € 339,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 264,08*
    € 314,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 225,67*
    € 268,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.