Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WAGO 857-181 REPLACEMENT SOLID STATE RELAY MODULE INP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276504
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais
Betriebsspannung, max.: 30 VDC
  • Laststrom: 8 A
  • Relaismontage: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • Regelspannung, min.: 0 VDC
  • Regelspannung, max.: 30 VDC
  • Schaltmodus: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebsspannung, min.: 1 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RelaisanschlĂźsse: Solder
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, wago kontakttechnik installationsrelais, halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WAGO, 857-181, 3276504, 327-6504
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    20
    Frei Haus
    ab € 15,40*
    € 16,60*
    11 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 4,75*
    ab € 17,5913*
    € 18,4613*
    27 Tage
    unbekannt
    20
    € 5,90*
    ab € 18,2822*
    € 19,2322*
    20 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,90*
    ab € 19,5669*
    € 20,6669*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 36,77*
    € 57,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,37*
    € 68,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,77*
    € 43,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.