Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A22NEMPD01N E-STOP SW, SPST, 5A, 125V, TURN RESET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276493
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMPD01N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
Druckknopf-Betätiger: Round
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: A22NE-PD Series
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Schalterfunktion: Turn Reset
  • SchalteranschlĂźsse: Push In
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,58*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,45*
    € 70,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,97*
    € 63,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,42*
    € 58,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,08*
    € 47,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,58*
    € 42,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.