Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMEGA FGT201 THERMOSTAT, NO, 250VAC, 10A, HVAC Type:-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275651
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     FGT201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(HLK)
Heizungs
Klimatechnik
Kühlung
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • HLK-Typ: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • AuĂŸenbreite: 33 mm
  • AuĂŸenhĂśhe: 65 mm
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Schaltkapazität: 10 A
  • Art des Kontakts: NO
  • AuĂŸentiefe: 43 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,65*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,59*
    € 49,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,09*
    € 44,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,65*
    € 43,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.