Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

E-SWITCH PVS7F2BSS3R1 PB SWITCH, SPDT, 2A, 24VDC, PANEL, RGB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275623
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PVS7F2BSS3R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • SchalteranschlĂźsse: Solder Lug
  • Produktpalette: PVS7 Series
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: On-(On)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Farbe der Beleuchtung: Red, Green, Blue
  • Druckknopf-Betätiger: Flat
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,09*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,09*
    € 28,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.