Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-26M11 MOS FET RELAY IN MODULE PACKAGE WITH SPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272684
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-26M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
RelaisanschlĂźsse: SMD
  • Lastspannung, max.: 20 V
  • Laststrom: 1 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: G3VM Series
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.25 ohm
  • Durchlassstrom If: -
  • Isolationsspannung: 500 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-26M11, 3272684, 327-2684
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    50
    Frei Haus
    ab € 71,29*
    € 82,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 70,10*
    € 102,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,59*
    € 122,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,45*
    € 113,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,69*
    € 107,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,27*
    € 97,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,81*
    € 90,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,10*
    € 83,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.