Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BANNER ENGINEERING SI-MAGB3SMQD MAGENTIC SWITCH: 30 MM BARREL SENSOR, RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270556
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     SI-MAGB3SMQD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
IP-Schutzart: IP67
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SchalteranschlĂźsse: Connector
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: SI-MAG Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,15*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,27*
    € 74,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,47*
    € 68,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.