Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BANNER ENGINEERING SI-RFDT-HP8 SI-RF SAFETY SWITCH, CODING: HIGH, DIAGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270493
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     SI-RFDT-HP8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: SI-RF Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • SchalteranschlĂźsse: Connector
  • IP-Schutzart: IP69
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 145,53*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,29*
    € 188,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 150,60*
    € 179,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,53*
    € 173,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.