Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION ZC-N2255 LIMIT SWITCH, ROLLER LEVER, SPDT, Limit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3267465
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZC-N2255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 700 gf
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, ZC-N2255, 3267465, 326-7465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,82*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,88*
    € 155,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,91*
    € 114,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,58*
    € 108,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,82*
    € 98,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.