Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

STEGO 01400.2-00 SMART SENSOR, 2-CH, 0.02A, 24VDC, Curren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218765
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01400.2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Programmiergeräte
Prozessregler
Nennstrom: 20 mA
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 164,28*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 244,29*
    € 290,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 222,33*
    € 264,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,91*
    € 230,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 170,16*
    € 202,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 164,28*
    € 195,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.