Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL RDI-H-R SWITCH, INTERLOCK - DXR0196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218525
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RDI-H-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 350 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: Relialign RDI Series
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 208,90*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 282,07*
    € 335,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 254,15*
    € 302,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 236,11*
    € 280,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 221,96*
    € 264,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 208,90*
    € 248,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.