Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEIDMULLER 1127170000 SSR RELAY, SPST, 2A, 3V-33VDC, DIN RAIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218204
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1127170000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Produktpalette: TERMSERIES
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, min.: -
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebsspannung, max.: 33 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 3 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Regelspannung, max.: 24 VDC
  • Laststrom: 2 A
  • Schaltmodus: DC Switch
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 1127170000, 3218204, 321-8204
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 16,45*
    € 17,30*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 17,29*
    € 20,18*
    23 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 19,66*
    € 20,58*
    10
    € 5,15*
    ab € 20,887*
    € 21,667*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 22,60*
    € 36,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1274660000
    ab € 8,11*
    Zubehör
    Weidmüller
    9008470000
    ab € 5,12*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556420000
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556480000
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556440000
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556360000
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556490000
    ab € 8,29*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556450000
    ab € 8,33*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556370000
    ab € 8,34*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556410000
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Weidmüller
    1240800000
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Weidmüller
    1240780000
    ab € 5,63*
    Zubehör
    Weidmüller
    1193680000
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Weidmüller
    1193690000
    ab € 3,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.