Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC011504 AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 5.5CFM, 23DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3217994
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 23 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 5.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 11000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 600 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 30 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC011504, 3217994, 321-7994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.