Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS SEMICONDUCTOR CPC1018NTR SOLID STATE MOSFET RELAY, SPST, 0.6A/60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3217692
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1018NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Isolationsspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Produktpalette: OptoMOS Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RelaisanschlĂźsse: Gull Wing
  • Laststrom: 600 mA
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • Durchlassstrom If: 1 mA
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.8 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, ixys mosfet, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IXYS SEMICONDUCTOR, CPC1018NTR, 3217692, 321-7692
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 1,09*
    € 1,18*
    2000
    € 5,90*
    ab € 1,26*
    € 1,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.360,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.