Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BOPLA 84202711 SEAL FOR ALUBOS AB 2070, TPE BADAFLEX, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216985
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84202711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Protective Boot
  • AuĂŸenbreite - metrisch: -
  • Produktpalette: Alubos Series
  • Zur Verwendung mit: Bopla Alubos Series AB 2070 Enclosure
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Material der Schutzummantelung: TPE (Thermoplastic Elastomer)
  • AuĂŸentiefe - metrisch: -
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Red
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOPLA, 84202711, 3216985, 321-6985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,34*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.