Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BOPLA 84101000 END COVER, ALUMINIUM, BLACK, Plate Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216929
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
AuĂŸentiefe - metrisch: 34.5 mm
  • Platte: End
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 108.6 mm
  • Zur Verwendung mit: Bopla Alubos Series AB 1000 Enclosures
  • Plattenfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: -
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: -
  • Produktpalette: Alubos Series
  • AuĂŸentiefe - imperial: 1.36 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 4.28 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOPLA, 84101000, 3216929, 321-6929
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    104
    € 6,95*
    ab € 6,12*
    € 7,00*
    2 Tage
    574
    € 5,95*
    ab € 10,57*
    € 14,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,28*
    € 15,58*
    € 3,50*
    ab € 15,76*
    € 18,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.