Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC010988 VR SW, ILLUM, SPST-NO/NC, RED, 10A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104530
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC010988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
SchalteranschlĂźsse: Cage Clamp
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schalterfunktion: Momentary
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.5 mm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Kontaktspannung V AC: 600 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,40*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.