Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MULTICOMP PRO MC010951 VR SW, ILLUM, DPST-NO, GRN, 10A, 600V, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104489
Hersteller:
     MULTICOMP PRO
Herst.-Nr.:
     MC010951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
IP-Schutzart: IP65
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Produktpalette: -
  • SchalteranschlĂźsse: Cage Clamp
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Kontaktspannung V AC: 600 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,65*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.